• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. SAV 250/4 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 250/4

    Roată de transport Blickle SAV 250/4

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:SAV 250/4
    Rubix:d1325409
    EAN:4047526044275
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SAV 250/4 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 250/4


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LWGX-TPA 126XK-11-RIFI-FK-EXR55 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGX-TPA 126XK-11-RIFI-FK-EXR55LE-VE 160R-ST-SG BLICKLE - LE-VE 160R-ST-SG BLICKLELE-PPN 150G-ST-FA BLICKLE - LE-PPN 150G-ST-FA BLICKLERD 252/25R-VLI BLICKLE - RD 252/25R-VLI BLICKLELH-ALST 82K BLICKLE - LH-ALST 82K BLICKLELER-PO 160R-FI-FA BLICKLE - LER-PO 160R-FI-FA BLICKLELK-POEV 160XK-SG-FA BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LK-POEV 160XK-SG-FALH-SPO 125K-1-FI-FA BLICKLE - LH-SPO 125K-1-FI-FA BLICKLERK-HTH 85X120/47X14-120-Z BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE RK-HTH 85X120/47X14-120-ZBKPA-TPA 126K-FK BLICKLE - BKPA-TPA 126K-FK BLICKLEL-RD 182R-ST BLICKLE - L-RD 182R-ST BLICKLE903908 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE 903908LWGE-TPA 126K-RIFI-ELS-FK-P25 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGE-TPA 126K-RIFI-ELS-FK-P25LEX-POEV 160XR-SG BLICKLE - LEX-POEV 160XR-SG BLICKLELE-VPP 100R-SG-FA BLICKLE - LE-VPP 100R-SG-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut