• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. SAV 400/5-82 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 400/5-82

    Roată de transport Blickle SAV 400/5-82

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:SAV 400/5-82
    Rubix:d1320995
    EAN:4047526625146
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SAV 400/5-82 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 400/5-82


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LK-POEV 125KAD-3-FI-FA BLICKLE - LK-POEV 125KAD-3-FI-FA BLICKLELE-VE 200R-ST BLICKLE - LE-VE 200R-ST BLICKLELH-ALEV 100K-3-FI-EL BLICKLE - LH-ALEV 100K-3-FI-EL BLICKLELDA-VPA 50K-FI BLICKLE - LDA-VPA 50K-FI BLICKLEHTH 85x85/17-67K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE HTH 85X85/17-67KLWKX-TPA 101XK-11-FI-FK-EXR55 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 101XK-11-FI-FK-EXR55LH-SPO 125K-3-FI-FA BLICKLE - LH-SPO 125K-3-FI-FA BLICKLELEX-VPP 200G-1-FI-SG BLICKLE - LEX-VPP 200G-1-FI-SG BLICKLESEV 610/60K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SEV 610/60KLK-RD 125R-3 BLICKLE - LK-RD 125R-3 BLICKLELKRA-VPA 126G-11-FI-FA-EV14 BLICKLE - LKRA-VPA 126G-11-FI-FA-EV14 BLICKLEPTH 160/20K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE PTH 160/20KLKRA-VPA 126G-11-FI-FA-ER13 BLICKLE - LKRA-VPA 126G-11-FI-FA-ER13 BLICKLELH-ALEV 100K-3-ST-EL BLICKLE - LH-ALEV 100K-3-ST-EL BLICKLEGSTA 250/4 BLICKLE - GSTA 250/4 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut