• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. SAV 402/5-82 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 402/5-82

    Roată de transport Blickle SAV 402/5-82

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:SAV 402/5-82
    Rubix:d1322472
    EAN:4047526625153
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SAV 402/5-82 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 402/5-82


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    B-POEV 100K-SG BLICKLE - B-POEV 100K-SG BLICKLESEVN 620/80H7 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SEVN 620/80H7V 252/25R-SG BLICKLE - V 252/25R-SG BLICKLEFPU 25x10/6-6K BLICKLE - FPU 25x10/6-6K BLICKLELE-PPN 150R-FI BLICKLE - LE-PPN 150R-FI BLICKLELKRA-VPA 80K-11-E11 BLICKLE - LKRA-VPA 80K-11-E11 BLICKLELWKXE-TPA 126XK-RIFI-ELS-FK-GSX10 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWKXE-TPA 126XK-RIFI-ELS-FK-GSX10LWGXE-TPA 126XK-RIFI-ELS-FK-GSX10 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE LWGXE-TPA 126XK-RIFI-ELS-FK-GSX10LH-POEV 125K-1-FI BLICKLE - LH-POEV 125K-1-FI BLICKLEALST 127/20K BLICKLE - ALST 127/20K BLICKLELH-SETH 150K BLICKLE - LH-SETH 150K BLICKLEBKPA-TPA 101KF-ELS BLICKLE - BKPA-TPA 101KF-ELS BLICKLEB-VPP 125G-FA BLICKLE - B-VPP 125G-FA BLICKLELK-PO 100R-1-ST BLICKLE - LK-PO 100R-1-ST BLICKLELK-ALST 100K-1 BLICKLE - LK-ALST 100K-1 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut