• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. SEVN 620/80H7 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SEVN 620/80H7

    Roată de transport Blickle SEVN 620/80H7

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:SEVN 620/80H7
    Rubix:d1323430
    EAN:4047526653279
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SEVN 620/80H7 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SEVN 620/80H7


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LH-ALTH 100K-1-FI-AS BLICKLE - LH-ALTH 100K-1-FI-AS BLICKLEFF 100-1 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE FF 100-1FPTH 80x25/25-12K BLICKLE - FPTH 80x25/25-12K BLICKLEGSPO 101/25K BLICKLE - GSPO 101/25K BLICKLELK-POEV 125R-1-ST-SG-FA BLICKLE - LK-POEV 125R-1-ST-SG-FA BLICKLELH-ALTH 80K-ST-AS BLICKLE - LH-ALTH 80K-ST-AS BLICKLEL-V 202R-FA BLICKLE - L-V 202R-FA BLICKLELKRA-VPA 101K-11-FI-EL-FA-E11 BLICKLE - LKRA-VPA 101K-11-FI-EL-FA-E11 BLICKLELER-PPN 150G-FI BLICKLE - LER-PPN 150G-FI BLICKLELH-ALEV 150K-ST-SG BLICKLE - LH-ALEV 150K-ST-SG BLICKLEL-ALST 250K-3-ST BLICKLE - L-ALST 250K-3-ST BLICKLELKPA-PATH 101G BLICKLE - LKPA-PATH 101G BLICKLELE-VE 160R-CS11-FA BLICKLE - LE-VE 160R-CS11-FA BLICKLELK-POEV 100KAD-1-ST BLICKLE - LK-POEV 100KAD-1-ST BLICKLEDS 405/75K BLICKLE - DS 405/75K BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut