• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. SPKVSN 75/25H7-56573 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SPKVSN 75/25H7-56573

    Roată de transport Blickle SPKVSN 75/25H7-56573

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:SPKVSN 75/25H7-56573
    Rubix:d1322499
    brand logo

    Detalii produs : SPKVSN 75/25H7-56573 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SPKVSN 75/25H7-56573


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    GTH 150x55/20-60K BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE GTH 150X55/20-60KLKRA-VPA 101K-11-E12 BLICKLE - LKRA-VPA 101K-11-E12 BLICKLELRA-VPA 100G-FI-FA-E04 BLICKLE - LRA-VPA 100G-FI-FA-E04 BLICKLESAV 400/5-82 BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE SAV 400/5-82LRXA-PATH 75G-FI-EXR03 BLICKLE - LRXA-PATH 75G-FI-EXR03 BLICKLELRXA-PATH 75G-FI-EXV02 BLICKLE - LRXA-PATH 75G-FI-EXV02 BLICKLEB-POEV 160XR-SG BLICKLE - B-POEV 160XR-SG BLICKLELK-POTH 150K BLICKLE - LK-POTH 150K BLICKLELRA-VPA 75K-FI-E07 BLICKLE - LRA-VPA 75K-FI-E07 BLICKLELK-POEV 100KAD-3-FI BLICKLE - LK-POEV 100KAD-3-FI BLICKLELIX-PHN 102G BLICKLE - BLICKLELIX-PHN 102G PHENOLIC SWIVEL CASTORSLK-POTH 200K-ST BLICKLE - LK-POTH 200K-ST BLICKLELK-ALTH 180K-ST-AS BLICKLE - LK-ALTH 180K-ST-AS BLICKLEDS 405/75K BLICKLE - DS 405/75K BLICKLELIKX-POHI 125HXK-1 BLICKLE - LIKX-POHI 125HXK-1 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut