Referințe
Kipp:K1827.301
Rubix:d872019
Producator:K1827.301
EAN:4059245618682



rezumat tehnic
| Diametrul rolei cu bile | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 45 mm |
Detalii produs : K1827.301 KIPP - BALL ROLLER KIPP K1827.301
Informații tehnice
atribute
| Diametrul rolei cu bile | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 45 mm |
| Înălțimea de instalare | 37 mm |
| Serie | k1827 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere