Curea trapezoidală clasică ContiTech 20.0X1120
Curea trapezoidală clasică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:20.0X1120
Rubix:d349793
EAN:4010858411121



Detalii produs : 20.0X1120 CONTITECH - 20.0X1120 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 298 g |
|---|---|
| Profil | 20 |
| Desemnarea centurii | 20x1120 |
| Lungimea interioară | 1120 mm |
| Lungimea exterioară | 1199 mm |
| Lățimea superioară | 20 mm |
| Înălțime | 12.5 mm |
| Lungime orientativă | 1170 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere