Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0530
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0530
Rubix:d349087
EAN:4010858661571

Detalii produs : 5L0530 CONTITECH - 5L0530 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 214 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 1346 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere