Referințe
Dichtomatik:67188860
Rubix:d394174
Producator:67188860


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 300 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 315 mm |
| Înălțime | 13 mm |
Detalii produs : 67188860 DICHTOMATIK - 67188860 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 300 mm |
| Diametrul exterior | 315 mm |
| Înălțime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere