Referințe
Dichtomatik:67188450
Rubix:d372869
Producator:S 30 x 38 x 6,5 x 6,2 NI E 07 STI NBR 80

Detalii produs : 67188450 DICHTOMATIK - 67188450 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Înălțime | 6.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
