Referințe
Dichtomatik:67194057
Rubix:d356137
Producator:S 45 x 60 x 10,5 x 10,2 NI E 07 STI NBR 80


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Înălțime | 10.2 mm |
Detalii produs : 67194057 DICHTOMATIK - 67194057 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Înălțime | 10.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere