Referințe
Milwaukee:4932399529
Rubix:d710098
EAN:4002395361762

Detalii produs : 4932399529 MILWAUKEE - SECTIONING DISC MILWAUKEE 4932399529
A general purpose turbo rimmed blade for cutting a wide variety of general building materials. The turbo rim ensures clean chip free cuts.
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 2.6 mm |
| Material abraziv | diamant |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | contractor dut |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
