Referințe
Norton:66252829915
Rubix:d1220001
EAN:3157624476128


rezumat tehnic
| Diametru | 350 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.8 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu / zirconiu |
Detalii produs : 66252829915 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252829915
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 350 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.8 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu / zirconiu |
| Diametrul de reaming | 20 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 100 m/s |
| Serie | metal medium |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere