Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 59L.1/2X9/16
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:59L.1/2X9/16
Rubix:d1338668
EAN:3148519378818

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 360x20x15 mm |
| greutate ambalate | 257 g |
| Deschidere | 1/2x9/16 |
| Lungime | 364 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
