Mufă pentru mașină hidraulică Facom DL.30BT
Mufă pentru mașină hidraulică Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:DL.30BT
Rubix:d1339080
EAN:3662424039881



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15445 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 260x210x175 mm |
| greutate ambalate | 15445 g |
| Înălțimea de ridicare | 75 mm |
| Greutate | 15.5 kg |
| Sarcină de lucru sigură SWL | 30000 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
