Referințe
Facom:DELA.1051.05F
Rubix:d1332934
EAN:3662424990328



Detalii produs : DELA.1051.05F FACOM - STEEL RULE FACOM DELA.1051.05F
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 318x15x2 mm |
| greutate ambalate | 22 g |
| Lungime | 300 mm |
| Greutate | 16.1 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
