Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.3P3/4SR
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:50.3P3/4SR
Rubix:d1329194
EAN:3148518741972



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 556 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 390x138x45 mm |
| greutate ambalate | 5045 g |
| Deschidere | 3-3/4' |
| Lungime | 390 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cupru/beriliu |
| Diametru | 39 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
