Referințe
Facom:75.32SR
Rubix:d1337873
EAN:3148518699457



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1060 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 320x101x46 mm |
| greutate ambalate | 1060 g |
| Lungime | 310 mm |
| Greutate | 1100 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
