Referințe
Facom:K.1P1/2SR
Rubix:d1334000
EAN:3148518743907



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 546 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 60x55x55 mm |
| greutate ambalate | 546 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 54 mm |
| Lungime | 60 mm |
| Finisare | cupru/beriliu |
| Greutate | 580 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
