Referințe
Beta Tools:730 90
Rubix:d1184527
Producator:007300090
EAN:8014230030487

Detalii produs : 730 90 BETA - SOCKET BETA TOOLS 730 90
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x140x120 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6825 g |
| Lungime | 125 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 6825 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
