Referințe
Facom:M.46SR
Rubix:d1330052
EAN:3148518690812

Detalii produs : M.46SR FACOM - SOCKET FACOM M.46SR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 880 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 75x65x65 mm |
| greutate ambalate | 880 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 46 mm |
| Lungime | 75 mm |
| Finisare | cupru/beriliu |
| Greutate | 785 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
