Referințe
Facom:J.1/2FLUO
Rubix:d1335166
EAN:3662424991158



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 30x20x20 mm |
| greutate ambalate | 34 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 17.5 mm |
| Lungime | 30 mm |
| Greutate | 36 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
