Referințe
Facom:J.14HRFID
Rubix:d1342652
EAN:3662424982538



Detalii produs : J.14HRFID FACOM - SOCKET FACOM J.14HRFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 17.6 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Greutate | 85 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
