Referințe
Facom:J.1/2LARFID
Rubix:d1331953
EAN:3662424982279



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 18.2 mm |
| Lungime | 64.7 mm |
| Greutate | 100 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 18.2 mm |
| Lungime | 64.7 mm |
| Greutate | 100 g |