Referințe
Facom:205H.80RFID
Rubix:d1334114
EAN:3662424980572



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Tip | ciocan de mecanic |
|---|---|
| Secțiune | 33 mm |
| Lungime | 350 mm |
| Greutate | 960 g |
| Lungimea capului | 132 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
