Referințe
Facom:195.20CPERFID
Rubix:d1338680
EAN:3662424980381



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Forma nasului | plat |
|---|---|
| Lungimea nasurilor | 69 mm |
| Lungime | 200 mm |
| Diametru | 2.9 mm |
| Capacitate de tăiere | 18 mm |
| Greutate | 215 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
