Clește cu varf plat Facom 193A.16VE

1000-volt insulated half-round nose pliers

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:193A.16VE
Rubix:168725
EAN:3662424099632
brand logo

rezumat tehnic

Forma nasuluiplat
Lungimea nasurilor50 mm
Lungime160 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 193A.16VE - 193A.16VE CLESTE


- For your safety, each pliers is individually tested at 10000 Volts for 10 seconds, at the end of the manufacturing cycle.
- Fine, finely serrated tips.
- Lateral wire cutter for copper and hard steel wires.
- Removable return spring.
- Ergonomic, non-slip grips.
Standard: NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)160x17x9 mm
Logistic Greutate177 g
Forma nasuluiplat
Lungimea nasurilor50 mm
Lungime160 mm
Capacitate de tăiere1.6 mm
Greutate177 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere