Referințe
Facom:ANXR40X150FRFID
Rubix:d1338424
EAN:3662424982132




rezumat tehnic
| Tipări | profil torx |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 7,0 mm |
| Lungimea lamei | 131 mm |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Tipări | profil torx |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 7,0 mm |
| Lungimea lamei | 131 mm |
| Lungime | 275 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere