• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește menghină

    Clește menghină Facom 501F

    Clește menghină Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:501F
    Rubix:d1339336
    EAN:3662424005527
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Dimensiunile Packaged (D x W x H)265x75x25 mm
    greutate ambalate637 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    56480280 FORMAT - 56480280 FORMAT4971995 ROEBUCK - 4971995 216084EU - 225MM 216084 ROEBUCKClește menghină Facom 513.104932471726 MILWAUKEE - LOCKING PLIERS MILWAUKEE 4932471726513A.7 - 513A.7 CLESTE1060 280 BETA - LOCKING PLIERS BETA TOOLS 1060 2804971996 ROEBUCK - 4971996 216131EU - 279MM CLUMP ROEBUCKClește menghină Facom 714P.200137 7-10 GEDORE - 137 7-10 GEDOREClește menghină Facom 500FClește menghină Facom 501A.17IMClește menghină Facom 501.FRAClește menghină Facom 518A.19556420280 FORMAT - 9556420280 FORMAT845297 ROEBUCK - 845297 CLESTE MENGHINA DOMENIU LARG DE PRINDERE 105
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut