Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 56L.16X17
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:56L.16X17
Rubix:d1332131
EAN:3148519377170

Detalii produs : 56L.16X17 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 56L.16X17
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 250x26,5x11,8 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 210 g |
| Deschidere | 11.5 |
| Lungime | 250 mm |
| Tip | cheie unghiulară |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
