Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 56L.30X32
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:56L.30X32
Rubix:d1331774
EAN:3148519377927

Detalii produs : 56L.30X32 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 56L.30X32
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 430x47,5x18 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 763 g |
| Deschidere | 17.5 |
| Lungime | 430 mm |
| Tip | cheie unghiulară |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
