• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Echipament individual de protecție(25.231)
    • Igienă(296)
    • Mediu și siguranță(3.519)
    Vedeți
    • Protecția capului(253)
    • Protecția feței și a ochilor(630)
    • Protecția auzului(247)
    • Protecția respiratorie(346)
    • Protecția mâinilor(5.425)
    • Protecția corpului(10.938)
    • Protecție la cădere(189)
    • Protecția picioarelor(6.468)
    • Imbracaminte de unica folosinta / De unica folosinta(735)
    • Îmbrăcăminte Hi-Vis(3.920)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Protecție, siguranță și igienă
    3. Echipament individual de protecție
    4. Protecția corpului
    5. Imbracaminte de lucru
    6. Tricou

    Tricou Facom VP.TS5-XL

    Tricou Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:VP.TS5-XL
    Rubix:d1337949
    EAN:3662424042300
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Mărimexl
    Culoare secundarăfără culoare secundară

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Mărimexl
    Culoare secundarăfără culoare secundară
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    7548N XL BETA - T-SHIRT BETA TOOLS 7548N XLFR11NARXS PORTWEST - T-SHIRT PORTWEST FR11NARXSB195-BLACK-M PORTWEST - T-SHIRT PORTWEST B195-BLACK-MB123NARXS PORTWEST - T-SHIRT PORTWEST B123NARXSB195BKRXXL PORTWEST - T-SHIRT PORTWEST B195BKRXXL7992N XL BETA - T-SHIRT BETA TOOLS 7992N XLB195BKRL PORTWEST - T-SHIRT PORTWEST B195BKRL9535 M BETA - T-SHIRT BETA TOOLS 9535 MAS22NARXXXL PORTWEST - T-SHIRT PORTWEST AS22NARXXXLCA12040002-XS - CA12040002 TRICOU MANECA LUNGA POINTER NEGRU MARIMEA XSCA65540403 - CA65540403 TRICOU MANECA SCURTA BEAGLE CULOARE GALBEN MARIME XLVP.TS5-M FACOM - T-SHIRT FACOM VP.TS5-MVP.TSHIRT-MPB FACOM - T-SHIRT FACOM VP.TSHIRT-MPBB120WHRS PORTWEST - T-SHIRT PORTWEST B120WHRS9542G M BETA - T-SHIRT BETA TOOLS 9542G M
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut