Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.051)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.291)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Scule de mână
(32.197)
Scule electrice portabile
(3.042)
Unelte pneumatice
(537)
Instrumente diverse
(192)
Măsurare și monitorizare
(14.406)
Instrumente speciale
(3.770)
Vedeți
Unelte rezistente la explozii ATEX
(693)
Instrumente specifice
(2.094)
Scule auto
(983)
Vedeți
Categorii Rubix
Instrumente și metrologie
Instrumente speciale
Instrumente specifice
Unelte instalatori
Cheie cu lanț
Cheie cu lanț Facom 137A.C6'
Cheie cu lanț Facom
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Facom:
137A.C6'
Rubix:
d1339004
EAN:
3148511373644
rezumat tehnic
Lungime
690
mm
Greutate
1430
g
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
Lungime
690
mm
Greutate
1430
g
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Creare PDF din produs
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
122012 GEDORE - GEDORE 4548420 CHAIN PIPE WRENCH 2-1/2 INCH
122003 GEDORE - GEDORE 122003-4535440 CHAIN PIPE WRENCH
Cheie cu lanț Facom 136B.4
1476A BETA - CHAIN WRENCH BETA TOOLS 1476A
2999-250 BAHCO - 2999-250 BAHCO
Cheie cu lanț Facom 137B.6P
Cheie cu lanț Facom 136C.4
D.149 FACOM - CHAIN WRENCH FACOM D.149
384RC BETA - CHAIN WRENCH BETA TOOLS 384RC
1476RC BETA - CHAIN WRENCH BETA TOOLS 1476RC
122004 GEDORE - 122004 GEDORE
Cheie cu lanț Facom 136A.C4
136 K-105 GEDORE - 136 K-105 GEDORE
122008 GEDORE - 122008 GEDORE
Cheie cu lanț Facom 137A.6'