Referințe
Facom:136A.C4
Rubix:d1339245
EAN:3148511372708

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de prindere | 140 mm |
|---|---|
| Lungime | 600 mm |
| Greutate | 626 g |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

| Capacitatea de prindere | 140 mm |
|---|---|
| Lungime | 600 mm |
| Greutate | 626 g |
| Diametru | 10 mm |