Referințe
Facom:U.54AV3
Rubix:d1334822
EAN:3148510704081

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Numărul de pistoane | 1 |
|---|---|
| Greutate | 800 kg |
| Model | u.54av3 |
| Dimensiunea pistonului | 30 mm |
| Înălțimea mașinii | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
