• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Ciocane, unelte de impact
    5. Ciocane
    6. Ciocan

    Ciocan Facom 205A.10

    Ciocan Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:205A.10
    Rubix:d1341673
    EAN:3148511470756
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipciocan de tâmplărie

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipciocan de tâmplărie
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    202H.1 FACOM - HAMMER FACOM 202H.1200C.36 FACOM - HAMMER FACOM 200C.36248 ST-30 GEDORE - GEDORE 248 ST-30 RECOILLESS HAMMER862408 ROEBUCK - 862408 CIOCAN PLASTIC TIP HAMMER H50 ROEBUCK208A.32A FACOM - HAMMER FACOM 208A.32ACiocan Facom 200C.42787521 ROEBUCK - 787521 INTERCHANGEABLE TIP MALLETS DIAMETER 38 MM ROEBUCK207A.25 FACOM - HAMMER FACOM 207A.25Ciocan Facom V.335FHCiocan Facom 1262.1501377T 680 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1377T 680Ciocan Facom 203H.16207A.40CBSLS FACOM - HAMMER FACOM 207A.40CBSLSCiocan Facom 200C.50PF1261H.800SR FACOM - HAMMER FACOM 1261H.800SR
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut