• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere
    7. 192.14TE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192.14TE

    Clește de tăiere Facom 192.14TE

    Clește de tăiere Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:192.14TE
    Rubix:d1333622
    EAN:3148516413345
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 192.14TE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192.14TE


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4932499011 MILWAUKEE - CUTTING PLIERS MILWAUKEE 4932499011426.MT FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 426.MT191A.18EL FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 191A.18ELClește de tăiere Facom 418.MT406.RMT FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 406.RMT8350-8 GEDORE - 8350-8 GEDORE2101G-160IP BAHCO - BAHCO 2101G-160IP SIDE CUTTER 2101G-160IP94 35 215 - 94 35 215 CLESTE PENTRU TAIAT CAUCIUC SI PLASTIC192A.18CPE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192A.18CPE1084GBM 160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1084GBM 160Clește de tăiere Facom 190.16CPERFIDClește de tăiere Facom 391.16TE6600 M/241 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 6600 M/2418306-4 GEDORE - GEDORE 8306 4 - SIDE CUTTERClește de tăiere Facom 435.MT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut