• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom D.27A/132BPF

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:D.27A/132BPF
    Rubix:d1342809
    EAN:3148515884047
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K 21 SL 36 GEDORE - K 21 SL 36 GEDORE710 16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 710 16Chei tubulare Facom NS.23AChei tubulare Facom J4705TChei tubulare Facom 40B.17Chei tubulare Facom J.16HLARFIDChei tubulare Facom R.7LAChei tubulare Facom R.13RFIDChei tubulare Facom D.83C16LChei tubulare Facom 5216SPL610778 - 610778 190/1L12P CAP CHEIE TUBULARA L 1/2 12 LATURI 3019 L 30 GEDORE - GEDORE 19 L 30 SOCKET 1/2 LONG HEXAGON MMChei tubulare Facom NSB.8607942 - 607942 232/4L6P CAP CHEIE TUBULARA IMPACT LUNG 3/4 334932500488 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932500488
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut