• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere

    Clește de tăiere Facom 491.22G

    Clește de tăiere Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:491.22G
    Rubix:d1337520
    EAN:3148517778726
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Clește de tăiere Facom 416.PMTClește de tăiere Facom 192.18CPE429.MT FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 429.MT1082 140 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1082 14013 92 200 KNIPEX - KNIPEX 1392200 PLIERS FOR ELECTRICAL INSTALLATION 200MM4932499011 MILWAUKEE - CUTTING PLIERS MILWAUKEE 493249901148226407 MILWAUKEE - CUTTING PLIERS MILWAUKEE 48226407192T.18UPE.PB FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192T.18UPE.PB95 32 315 A KNIPEX - KNIPEX 9532315A CABLE CUTTER SWA CABLE 315MMClește de tăiere Facom 190.20CPESLSClește de tăiere Facom 192.18TE426.MT FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 426.MTClește de tăiere Facom 192.20CPESLS1829009 ELECTRONIC SIDE CUTTER 138M - 1829009 (8350-6) ELECTRONIC SIDE CUTTER 138M192A.16CPE-RPF FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192A.16CPE-RPF
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut