Referințe
Facom:2937A
Rubix:d1331525
EAN:3148516618535
Detalii produs : 2937A FACOM - DRAWER CABINET FACOM 2937A
Informații tehnice
atribute
| Înălțime | 1000 mm |
|---|---|
| Lățime | 1020 mm |
| Adâncime | 575 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Înălțime | 1000 mm |
|---|---|
| Lățime | 1020 mm |
| Adâncime | 575 mm |