• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40P.17

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:40P.17
    Rubix:d1343593
    EAN:3148511001745
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    9557870092 FORMAT - 9557870092 FORMAT73 14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 73 14Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 74A.12FRFIDCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 76.17SLSCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 113A.12CRFID58 60 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 58 60HN17/SNL SKF - SKF SNL HOOK SPANNER 110MM HN17/SNL5044459 ROEBUCK - 5044459 CHEIE INELARA DUBLA, CU CLICHET, 4 IN 1, 8,10,12,13 MMCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51B.2P5/16Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40B.2042 20 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42 20Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 94A.13Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40B.26HN 15 SKF - SKF HOOK SPANNER 95-100MM HN15142HS 24 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142HS 24
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut