• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Șurubelniță

    Șurubelniță Facom DCR.HR-5

    Șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:DCR.HR-5
    Rubix:d1334532
    EAN:3148519055986
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipăriprofil torx

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipăriprofil torx
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1201NK 6,5X30 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1201NK 6,5X30AKZ.8 FACOM - SCREWDRIVER FACOM AKZ.89558570015 FORMAT - 9558570015 FORMATȘurubelniță Facom AT6.5X35Șurubelniță Facom ANXR40X150F1264K 5X150 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1264K 5X150AZXR.15X75 FACOM - SCREWDRIVER FACOM AZXR.15X751260K 4X125 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1260K 4X1254932471798 MILWAUKEE - SCREWDRIVER MILWAUKEE 4932471798AT3.5X250 FACOM - SCREWDRIVER FACOM AT3.5X2509558400270 FORMAT - 9558400270 FORMATȘurubelniță Facom ATP1X100STWIHA-398040125 - WIHA-398040125Șurubelniță Facom AND1X100FRFID1294K 4X100 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1294K 4X100
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut