• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom NS.6

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:NS.6
    Rubix:d1341774
    EAN:3148510419923
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    920BL 13 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920BL 13910AL 10 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AL 10K.30LA FACOM - SOCKET FACOM K.30LA900-19 HAZET - 900-19 HAZET600855 - 600855 190/1 6P CAP CHEIE TUBULARA 1/2"-144932480841 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480841S.14HPB FACOM - SOCKET FACOM S.14HPBK 21 L 33 GEDORE - GEDORE INCHDRIVE33MM SOCKET K 21 L 33720LS 27 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720LS 27NS.11A FACOM - SOCKET FACOM NS.11AChei tubulare Facom S.8PB910FTX 5 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910FTX 5880184 ROEBUCK - 880184 1/2 INCH CHEIE TUBULARA BI-HEX 27MM ROEBUCKChei tubulare Facom EF.6DM13LSJ.13H FACOM - SOCKET FACOM SJ.13H
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut