• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Generatoare de sudură și tăiere(260)
    • Sudare & Tăiere(186)
    • Metale de umplutură(80)
    • Sudare prin rezistență(18)
    • Aer condiționat(1)
    • Sudură(57)
    Vedeți
    • Sudură(57)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Sudură
    3. Sudură
    4. Sudură
    5. Material de sudură
    6. Accesoriu pentru echipamente de lipit

    Accesoriu pentru echipamente de lipit Facom 1230.15-35'2

    Accesoriu pentru echipamente de lipit Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:1230.15-35'2
    Rubix:d1343674
    EAN:3662424065996
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER TLS38 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER TLS38839A.1 FACOM - DESOLDERING PUMP FACOM 839A.14ETE-1 - 4ETE-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLERT0052510699N - T0052510699N 2629023 CIOCAN DE LIPIT WELLERPompă de dezlipit Facom 839.E1J5T0054443899 - WEL.LT-K VARF TIP SURUBELNITA 1.2X0.4MM WELLER1230B.25 FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 1230B.254ETA-1 - 4ETA-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLER4ETD-1 - 4ETD-1 CAP STATIE DE LIPIT WELLERM12 SI-201C MILWAUKEE - M12 SI-201C MILWAUKEE1814M 30 BETA - ELECTRICAL WELDING EQUIPMENT BETA TOOLS 1814M 30329000330 BAHCO - 329000330 BAHCO1814M 25 BETA - ELECTRICAL WELDING EQUIPMENT BETA TOOLS 1814M 258111204 - 8111204 DiISPOZITIV PENTRU IMBINARE TERMICA CURELE PU - WU-2 PLUG 220V, VOLTA1230B.20 FACOM - IRON - WELDING GUN FACOM 1230B.20
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut