Presă hidraulică de atelier și accesoriu/piesă de schimb pentru presă hidraulică de atelier Facom W.430PB
Presă hidraulică de atelier și accesoriu/piesă de schimb pentru presă hidraulică de atelier Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:W.430PB
Rubix:d1330909
EAN:3662424077722

Detalii produs : W.430PB FACOM - HYDRAULIC WORKSHOP PRESS AND HYDRAULIC WORKSHOP PRESS ACCESSORY /SPARE PART FACOM W.430PB
Informații tehnice
atribute
| Lățimea de lucru | 140 mm |
|---|---|
| Greutate | 195 kg |
| Capacitate | 30 t |
| Cursa cilindrului | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
