• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.8X9RFID

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:44.8X9RFID
    Rubix:d1329651
    EAN:3662424986574
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie fixă

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie fixă
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 94A.5Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 94T.11AVSE34 18x19 GEDORE - 34 18x19 GEDORE44.30X32RFID FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 44.30X32RFID9582760300 FORTIS - 9582760300 FORTIS865299 ROEBUCK - 865299 CHEIE TUBULARA 8 ROEBUCK1494 10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1494 1055 13X17 BETA - 55 13X17 CHEIE FIXA 13X17 MM BETA55 10X11 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55 10X1195BA 8X10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 95BA 8X1040031415 STAHLWILLE - STAHLWILLE 40031415 14 X 15MM DOE SPANNERCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 113C.24C929/R55 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 929/R5525 PK 7 GEDORE - GEDORE 7MMDEND SKT WRENCH 25 PK 7600531 - 600531 180/1 CHEIE INELARA DUBLU COTITA 25X28
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut