Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 94T.11AVSE
94T-TL. AVSE- Insulated tube wrenches 1,000 volts VSE Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:94T.11AVSE
Rubix:d1326689
EAN:3148511288436



Detalii produs :
94T-TL. AVSE- Insulated tube wrenches 1,000 volts VSE Series
- 94T.AVSE: tube wrenches with a length of 135 mm.
- 94TL.AVSE: tube wrenches with a length of 300 mm.
- 94T.AVSE: tube wrenches with a length of 135 mm.
- 94TL.AVSE: tube wrenches with a length of 300 mm.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 204 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 135x117x20 mm |
| greutate ambalate | 204 g |
| Deschidere | 11 |
| Lungime | 135 mm |
| Tip | cheie tubulară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
