Rulment cu role conice FAG 32016-X, Diametrul exterior: 125 mm | Diametrul interior: 80 mm | Lățime: 29 mm
Rulment cu role conice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:32016-X
Rubix:d1244934
EAN:4012802852752
Detalii produs : 32016-XFAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32016-X
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 29 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

