Referințe
Fischer:050348
Rubix:d613443
Producator:N 10 x 160/110 S (50)
EAN:4006209503485

rezumat tehnic
| Diametrul burghiului | 10 mm |
|---|---|
| Lungime | 160 mm |
| Diametrul filetării | 7 mm |
Detalii produs : 50348 FISCHER - 50348 FISCHER
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 245x180x67,5 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 2215 g |
| Diametrul burghiului | 10 mm |
| Lungime | 160 mm |
| Diametrul filetării | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul burghiului
Lungime
160 mm






