Referințe
Fischer:518823
Rubix:d612742
Producator:518823
EAN:4048962153828

Detalii produs : 518823 FISCHER - 518823 FISCHER
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 157x116x18 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 248 g |
| Capacitate | 10 ml |
| Diametrul burghiului | 14 mm |
| Adâncime minimă de foraj | 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere